Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Acél tisztítókefe furathoz 200x18 G galvanikusan horganyzott, DIN EN 12329 SX104054 - 3497876

OBO
MásolásMásolás
OBO - Acél tisztítókefe furathoz 200x18 G galvanikusan horganyzott, DIN EN 12329 SX104054

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyenes

  • Fúrógépekhez alkalmas - Igen

  • Sarokcsiszolóhoz alkalmas - Nem

  • Kefeátmérő - 18 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196606993

Sonepar cikkszám

SX104054

Gyártói cikkszám

3497876

Gyártói típuskód

RB 18 M 6

Kivitel:

egyenes

Fúrógépekhez alkalmas:

Igen

Sarokcsiszolóhoz alkalmas:

Nem

Kefeátmérő:

18 mm

Anyag:

acél

Felület:

egyéb

Peckes csatlakozóval:

Igen

Acél tisztítókefe furathoz 200x18 G galvanikusan horganyzott, DIN EN 12329