OBO - Acél tisztítókefe furathoz G galvanikusan horganyzott, DIN EN 12329 SX104055 - 3497878
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyenes
Fúrógépekhez alkalmas - Igen
Sarokcsiszolóhoz alkalmas - Nem
Kefeátmérő - 20 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196615391
Sonepar cikkszám
SX104055
Gyártói cikkszám
3497878
Gyártói típuskód
RB 20 M 6
Kivitel:
egyenes
Fúrógépekhez alkalmas:
Igen
Sarokcsiszolóhoz alkalmas:
Nem
Kefeátmérő:
20 mm
Anyag:
acél
Felület:
egyéb
Peckes csatlakozóval:
Igen
Acél tisztítókefe furathoz G galvanikusan horganyzott, DIN EN 12329