OBO - Acél tisztítókefe kézi 250mm SN059038 - 3497933
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - T-markolat
Teljes hossz - 280 mm
Rugalmas - Nem
Védőszigetelt 1000 V - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196464777
Sonepar cikkszám
SN059038
Gyártói cikkszám
3497933
Gyártói típuskód
H-RB M6
Kivitel:
T-markolat
Teljes hossz:
280 mm
Rugalmas:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Kéziszerszámok ; Dugókulcs ; Acél tisztítókefe kézi 250mm