OBO - Acél tisztítókefe téglafalhoz 14x180mm SN059041 - 3497927
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyenes
Fúrógépekhez alkalmas - Igen
Sarokcsiszolóhoz alkalmas - Nem
Kefeátmérő - 14 mm
Peckes csatlakozóval - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196464753
Sonepar cikkszám
SN059041
Gyártói cikkszám
3497927
Gyártói típuskód
RB-MW 14 M6
Kivitel:
egyenes
Fúrógépekhez alkalmas:
Igen
Sarokcsiszolóhoz alkalmas:
Nem
Kefeátmérő:
14 mm
Peckes csatlakozóval:
Igen
Elektromos szerszámok és tartozékok ; Drótkefe fúrógéphez ; Acél tisztítókefe téglafalhoz 14x180mm