OBO - Acél tisztítókefe téglafalhoz 18x200mm SN059042 - 3497930
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyenes
Fúrógépekhez alkalmas - Igen
Sarokcsiszolóhoz alkalmas - Nem
Kefeátmérő - 18 mm
Peckes csatlakozóval - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196464760
Sonepar cikkszám
SN059042
Gyártói cikkszám
3497930
Gyártói típuskód
RB-MW 18 M6
Kivitel:
egyenes
Fúrógépekhez alkalmas:
Igen
Sarokcsiszolóhoz alkalmas:
Nem
Kefeátmérő:
18 mm
Peckes csatlakozóval:
Igen
Elektromos szerszámok és tartozékok ; Drótkefe fúrógéphez ; Acél tisztítókefe téglafalhoz 18x200mm