Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Acél tisztítókefe téglafalhoz 8x120mm SN059043 - 3497918

OBO
MásolásMásolás
OBO - Acél tisztítókefe téglafalhoz 8x120mm SN059043

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyenes

  • Fúrógépekhez alkalmas - Igen

  • Sarokcsiszolóhoz alkalmas - Nem

  • Kefeátmérő - 8 mm

  • Peckes csatlakozóval - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196464722

Sonepar cikkszám

SN059043

Gyártói cikkszám

3497918

Gyártói típuskód

RB-MW 8 M6

Kivitel:

egyenes

Fúrógépekhez alkalmas:

Igen

Sarokcsiszolóhoz alkalmas:

Nem

Kefeátmérő:

8 mm

Peckes csatlakozóval:

Igen

Elektromos szerszámok és tartozékok ; Drótkefe fúrógéphez ; Acél tisztítókefe téglafalhoz 8x120mm