Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Acélhuzal feszítőkötél d=10mm 5303265 - 5303265

MásolásMásolás
OBO - Acélhuzal feszítőkötél d=10mm 5303265

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - acél

  • Külső átmérő - 10 mm

  • Felület - galvanikus/elektrolitikus cinkezett

  • Szakítőerő - 54400 N

Csomagolás és feltételek

  • 50 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195415336

Sonepar cikkszám

5303265

Gyártói cikkszám

5303265

Gyártói típuskód

957 10 G

Anyag:

acél

Külső átmérő:

10 mm

Felület:

galvanikus/elektrolitikus cinkezett

Szakítőerő:

54400 N

Segédanyag ; Acélsodrony ; Acélhuzal feszítőkötél d=10mm