Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Acélhuzal feszítőkötél d=4mm 5303214 - 5303214

MásolásMásolás
OBO - Acélhuzal feszítőkötél d=4mm 5303214

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - acél

  • Külső átmérő - 4 mm

  • Felület - galvanikus/elektrolitikus cinkezett

  • Szakítőerő - 9410 N

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 50 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195415039

Sonepar cikkszám

5303214

Gyártói cikkszám

5303214

Gyártói típuskód

957 4 G

Anyag:

acél

Külső átmérő:

4 mm

Felület:

galvanikus/elektrolitikus cinkezett

Szakítőerő:

9410 N

Szín:

egyéb

Segédanyag ; Acélsodrony ; Acélhuzal feszítőkötél d=4mm