OBO - Acélsodrony-feszítőhuzal kenderbéllel 10 V4A SN059049 - 5303197
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Külső átmérő - 10 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Felület - kezeletlen
Köpeny anyaga - nincs
Szakítőerő - 54400 N
Csomagolás és feltételek
50 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195900764
Sonepar cikkszám
SN059049
Gyártói cikkszám
5303197
Gyártói típuskód
957 10 A4
Külső átmérő:
10 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
kezeletlen
Köpeny anyaga:
nincs
Szakítőerő:
54400 N
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Fémsodrony ; Acélsodrony-feszítőhuzal kenderbéllel 10