OBO - Acélsodrony-feszítőhuzal kenderbéllel 2 V4A SN059050 - 5303179
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Külső átmérő - 2 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Felület - kezeletlen
Köpeny anyaga - nincs
Szakítőerő - 2350 N
Csomagolás és feltételek
50 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195900658
Sonepar cikkszám
SN059050
Gyártói cikkszám
5303179
Gyártói típuskód
957 2 A4
Külső átmérő:
2 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
kezeletlen
Köpeny anyaga:
nincs
Szakítőerő:
2350 N
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Fémsodrony ; Acélsodrony-feszítőhuzal kenderbéllel 2