OBO - Acélsodrony-feszítőhuzal kenderbéllel 3 V4A SN059051 - 5303182
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Külső átmérő - 3 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Felület - kezeletlen
Köpeny anyaga - nincs
Szakítőerő - 5290 N
Csomagolás és feltételek
50 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195900665
Sonepar cikkszám
SN059051
Gyártói cikkszám
5303182
Gyártói típuskód
957 3 A4
Külső átmérő:
3 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
kezeletlen
Köpeny anyaga:
nincs
Szakítőerő:
5290 N
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Fémsodrony ; Acélsodrony-feszítőhuzal kenderbéllel 3