OBO - Acélsodrony-feszítőhuzal kenderbéllel 4 V4A SN059052 - 5303185
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Külső átmérő - 4 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Felület - kezeletlen
Köpeny anyaga - nincs
Szakítőerő - 9410 N
Csomagolás és feltételek
50 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195900696
Sonepar cikkszám
SN059052
Gyártói cikkszám
5303185
Gyártói típuskód
957 4 A4
Külső átmérő:
4 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
kezeletlen
Köpeny anyaga:
nincs
Szakítőerő:
9410 N
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Fémsodrony ; Acélsodrony-feszítőhuzal kenderbéllel 4