OBO - Acélsodrony-feszítőhuzal kenderbéllel 5 V4A SN059053 - 5303188
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Külső átmérő - 5 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Felület - kezeletlen
Köpeny anyaga - nincs
Szakítőerő - 14700 N
Csomagolás és feltételek
50 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195900702
Sonepar cikkszám
SN059053
Gyártói cikkszám
5303188
Gyártói típuskód
957 5 A4
Külső átmérő:
5 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
kezeletlen
Köpeny anyaga:
nincs
Szakítőerő:
14700 N
Szín:
egyéb
Segédanyag ; Acélsodrony ; Acélsodrony-feszítőhuzal kenderbéllel 5