OBO - Acélsodrony-feszítőhuzal kenderbéllel 6 V4A SN059055 - 5303191
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Külső átmérő - 6 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Felület - kezeletlen
Köpeny anyaga - nincs
Szakítőerő - 21100 N
Csomagolás és feltételek
50 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195900719
Sonepar cikkszám
SN059055
Gyártói cikkszám
5303191
Gyártói típuskód
957 6 A4
Külső átmérő:
6 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
kezeletlen
Köpeny anyaga:
nincs
Szakítőerő:
21100 N
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Fémsodrony ; Acélsodrony-feszítőhuzal kenderbéllel 6