OBO - Acélsodrony-feszítőhuzal kenderbéllel 8 V4A SN059057 - 5303194
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Külső átmérő - 8 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Felület - kezeletlen
Köpeny anyaga - nincs
Szakítőerő - 34800 N
Csomagolás és feltételek
50 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195900726
Sonepar cikkszám
SN059057
Gyártói cikkszám
5303194
Gyártói típuskód
957 8 A4
Külső átmérő:
8 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
kezeletlen
Köpeny anyaga:
nincs
Szakítőerő:
34800 N
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Fémsodrony ; Acélsodrony-feszítőhuzal kenderbéllel 8