OBO - Acélsodrony-szorító 10mm V4A SN059059 - 5302188
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Feszítőhuzal átmérő - 10-10 mm
Kábelátmérő - 10-10 mm
Kábelek száma - 2
Kivitel - nem szigetelt
Anyag - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195901389
Sonepar cikkszám
SN059059
Gyártói cikkszám
5302188
Gyártói típuskód
947 10 A4
Feszítőhuzal átmérő:
10-10 mm
Kábelátmérő:
10-10 mm
Kábelek száma:
2
Kivitel:
nem szigetelt
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
kezeletlen
Vezetékrögzítők ; Feszítő bilincs ; Acélsodrony-szorító 10mm