OBO - Acélsodrony-szorító 3-6mm V4A SN059060 - 5305016
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Feszítőhuzal átmérő - 3-6 mm
Kábelátmérő - 3-6 mm
Kábelek száma - 2
Kivitel - nem szigetelt
Anyag - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195901785
Sonepar cikkszám
SN059060
Gyártói cikkszám
5305016
Gyártói típuskód
261 3-6 A4
Feszítőhuzal átmérő:
3-6 mm
Kábelátmérő:
3-6 mm
Kábelek száma:
2
Kivitel:
nem szigetelt
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
kezeletlen
Vezetékrögzítők ; Feszítő bilincs ; Acélsodrony-szorító 3-6mm