OBO - Acélsodrony-szorító 3mm V4A SN059061 - 5302170
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Feszítőhuzal átmérő - 3-3 mm
Kábelátmérő - 3-3 mm
Kábelek száma - 2
Kivitel - nem szigetelt
Anyag - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195901327
Sonepar cikkszám
SN059061
Gyártói cikkszám
5302170
Gyártói típuskód
947 3 A4
Feszítőhuzal átmérő:
3-3 mm
Kábelátmérő:
3-3 mm
Kábelek száma:
2
Kivitel:
nem szigetelt
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
kezeletlen
Vezetékrögzítők ; Feszítő bilincs ; Acélsodrony-szorító 3mm