OBO - Acélsodrony-szorító 5mm V4A SN059062 - 5302174
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Feszítőhuzal átmérő - 5-5 mm
Kábelátmérő - 5-5 mm
Kábelek száma - 2
Kivitel - nem szigetelt
Anyag - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195901358
Sonepar cikkszám
SN059062
Gyártói cikkszám
5302174
Gyártói típuskód
947 5 A4
Feszítőhuzal átmérő:
5-5 mm
Kábelátmérő:
5-5 mm
Kábelek száma:
2
Kivitel:
nem szigetelt
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
kezeletlen
Vezetékrögzítők ; Feszítő bilincs ; Acélsodrony-szorító 5mm