Nem visszaküldhető

OBO - Acélsodrony-szorító 6mm tűzihorganyzott, DIN 267, Teil 10 SN059064 - 5302064

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Feszítőhuzal átmérő - 6-6 mm

  • Kábelátmérő - 6-6 mm

  • Kábelek száma - 0

  • Kivitel - nem szigetelt

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195414674

Sonepar cikkszám

SN059064

Gyártói cikkszám

5302064

Gyártói típuskód

947 6 G

Feszítőhuzal átmérő:

6-6 mm

Kábelátmérő:

6-6 mm

Kábelek száma:

0

Kivitel:

nem szigetelt

Anyag:

acél

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Vezetékrögzítők ; Feszítő bilincs ; Acélsodrony-szorító 6mm tűzihorganyzott, DIN 267, Teil 10