OBO - Acélsodrony-szorító 6mm V4A SN059063 - 5302178
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Feszítőhuzal átmérő - 6-6 mm
Kábelátmérő - 6-6 mm
Kábelek száma - 2
Kivitel - nem szigetelt
Anyag - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195901365
Sonepar cikkszám
SN059063
Gyártói cikkszám
5302178
Gyártói típuskód
947 6 A4
Feszítőhuzal átmérő:
6-6 mm
Kábelátmérő:
6-6 mm
Kábelek száma:
2
Kivitel:
nem szigetelt
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
kezeletlen
Vezetékrögzítők ; Feszítő bilincs ; Acélsodrony-szorító 6mm