OBO - Acélszalag 25x3mm mer thorg SN059066 - 5020751
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 25 mm
Anyag - acél
Vastagság - 3 mm
Felület - tűzihorganyzott
Hosszúság - 30 m
Csomagolás és feltételek
30 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195316756
Sonepar cikkszám
SN059066
Gyártói cikkszám
5020751
Gyártói típuskód
5052 25X3
Szélesség:
25 mm
Anyag:
acél
Vastagság:
3 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Hosszúság:
30 m
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi lapos vezeték/szalag ; Acélszalag 25x3mm mer thorg