Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Acélszalag 50 kg-os tekercs 20x2,5mm mer thorg SN059067 - 5019340

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 20 mm

  • Anyag - acél

  • Vastagság - 2.5 mm

  • Felület - tűzihorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 122 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195680468

Sonepar cikkszám

SN059067

Gyártói cikkszám

5019340

Gyártói típuskód

5052 DIN 20X2.5

Szélesség:

20 mm

Anyag:

acél

Vastagság:

2.5 mm

Felület:

tűzihorganyzott

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi lapos vezeték/szalag ; Acélszalag 50 kg-os tekercs 20x2,5mm mer thorg