Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Adapter M - PG M16-PG11 nikkelezett SN059085 - 2088302

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Belső csavarmenet menetfajtája - PG

  • Külső csavarmenet menetfajtája - metrikus

  • Anyag - sárgaréz

  • Külső csavarmenet mérete (metrikus) - 16

  • Nikkelezett - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195372332

Sonepar cikkszám

SN059085

Gyártói cikkszám

2088302

Gyártói típuskód

165 ADA M16-PG11

Belső csavarmenet menetfajtája:

PG

Külső csavarmenet menetfajtája:

metrikus

Anyag:

sárgaréz

Külső csavarmenet mérete (metrikus):

16

Nikkelezett:

Igen

Csavarmenet mérete PG belső csavarmenet:

11

Robbanásvédett:

Nem

Tömszelencék ; Tömszelence tágító/szűkítő gyűrű ; Adapter M - PG M16-PG11 nikkelezett