OBO - Adapter M - PG M16-PG7 nikkelezett SN059086 - 2088310
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső csavarmenet menetfajtája - PG
Külső csavarmenet menetfajtája - metrikus
Anyag - sárgaréz
Külső csavarmenet mérete (metrikus) - 16
Nikkelezett - Igen
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195390923
Sonepar cikkszám
SN059086
Gyártói cikkszám
2088310
Gyártói típuskód
165 ADA M16-PG7
Belső csavarmenet menetfajtája:
PG
Külső csavarmenet menetfajtája:
metrikus
Anyag:
sárgaréz
Külső csavarmenet mérete (metrikus):
16
Nikkelezett:
Igen
Csavarmenet mérete PG belső csavarmenet:
7
Robbanásvédett:
Nem
Tömszelencék ; Tömszelence tágító/szűkítő gyűrű ; Adapter M - PG M16-PG7 nikkelezett