Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Adapter M - PG M20-PG11 nikkelezett SN059088 - 2088316

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Belső csavarmenet menetfajtája - PG

  • Belső csavarmenet mérete (metrikus) - 1.5

  • Külső csavarmenet menetfajtája - metrikus

  • Anyag - sárgaréz

  • Külső csavarmenet mérete (metrikus) - 20

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195390954

Sonepar cikkszám

SN059088

Gyártói cikkszám

2088316

Gyártói típuskód

165 ADA M20-PG11

Belső csavarmenet menetfajtája:

PG

Belső csavarmenet mérete (metrikus):

1.5

Külső csavarmenet menetfajtája:

metrikus

Anyag:

sárgaréz

Külső csavarmenet mérete (metrikus):

20

Nikkelezett:

Igen

Csavarmenet mérete PG belső csavarmenet:

11

Robbanásvédett:

Nem

Tömszelencék ; Tömszelence tágító/szűkítő gyűrű ; Adapter M - PG M20-PG11 nikkelezett