OBO - Adapter M - PG M25-PG11 nikkelezett SN059090 - 2088320
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső csavarmenet menetfajtája - PG
Külső csavarmenet menetfajtája - metrikus
Anyag - sárgaréz
Külső csavarmenet mérete (metrikus) - 25
Nikkelezett - Igen
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195391005
Sonepar cikkszám
SN059090
Gyártói cikkszám
2088320
Gyártói típuskód
165 ADA M25-PG11
Belső csavarmenet menetfajtája:
PG
Külső csavarmenet menetfajtája:
metrikus
Anyag:
sárgaréz
Külső csavarmenet mérete (metrikus):
25
Nikkelezett:
Igen
Csavarmenet mérete PG belső csavarmenet:
11
Robbanásvédett:
Nem
Tömszelencék ; Tömszelence tágító/szűkítő gyűrű ; Adapter M - PG M25-PG11 nikkelezett