OBO - Adapter M - PG M25-PG13,5 nikkelezett SN059091 - 2088322
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső csavarmenet menetfajtája - PG
Külső csavarmenet menetfajtája - metrikus
Anyag - sárgaréz
Külső csavarmenet mérete (metrikus) - 25
Nikkelezett - Igen
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195391012
Sonepar cikkszám
SN059091
Gyártói cikkszám
2088322
Gyártói típuskód
165 ADA M25-PG13
Belső csavarmenet menetfajtája:
PG
Külső csavarmenet menetfajtája:
metrikus
Anyag:
sárgaréz
Külső csavarmenet mérete (metrikus):
25
Nikkelezett:
Igen
Csavarmenet mérete PG belső csavarmenet:
13.5
Robbanásvédett:
Nem
Tömszelencék ; Tömszelence tágító/szűkítő gyűrű ; Adapter M - PG M25-PG13,5 nikkelezett