OBO - Adapter M - PG M25-PG16 nikkelezett 2088304 - 2088304
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső csavarmenet menetfajtája - PG
Külső csavarmenet menetfajtája - metrikus
Anyag - sárgaréz
Külső csavarmenet mérete (metrikus) - 25
Nikkelezett - Igen
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195372356
Sonepar cikkszám
2088304
Gyártói cikkszám
2088304
Gyártói típuskód
165 ADA M25-PG16
Belső csavarmenet menetfajtája:
PG
Külső csavarmenet menetfajtája:
metrikus
Anyag:
sárgaréz
Külső csavarmenet mérete (metrikus):
25
Nikkelezett:
Igen
Csavarmenet mérete PG belső csavarmenet:
16
Robbanásvédett:
Nem
Adapter metrikus menetes furatról PG furatra való áttéréshez. Belső menet: PG16