OBO - Adapter M - PG M32-PG16 nikkelezett SN059093 - 2088328
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső csavarmenet menetfajtája - PG
Belső csavarmenet mérete (metrikus) - 1.5
Külső csavarmenet menetfajtája - metrikus
Anyag - sárgaréz
Külső csavarmenet mérete (metrikus) - 32
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195391067
Sonepar cikkszám
SN059093
Gyártói cikkszám
2088328
Gyártói típuskód
165 ADA M32-PG16
Belső csavarmenet menetfajtája:
PG
Belső csavarmenet mérete (metrikus):
1.5
Külső csavarmenet menetfajtája:
metrikus
Anyag:
sárgaréz
Külső csavarmenet mérete (metrikus):
32
Nikkelezett:
Igen
Csavarmenet mérete PG belső csavarmenet:
16
Robbanásvédett:
Nem
Tömszelencék ; Tömszelence tágító/szűkítő gyűrű ; Adapter M - PG M32-PG16 nikkelezett