Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Adapter M - PG M32-PG21 nikkelezett 2088305 - 2088305

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Belső csavarmenet menetfajtája - PG

  • Külső csavarmenet menetfajtája - metrikus

  • Anyag - sárgaréz

  • Külső csavarmenet mérete (metrikus) - 32

  • Nikkelezett - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195372363

Sonepar cikkszám

2088305

Gyártói cikkszám

2088305

Gyártói típuskód

165 ADA M32-PG21

Belső csavarmenet menetfajtája:

PG

Külső csavarmenet menetfajtája:

metrikus

Anyag:

sárgaréz

Külső csavarmenet mérete (metrikus):

32

Nikkelezett:

Igen

Csavarmenet mérete PG belső csavarmenet:

21

Robbanásvédett:

Nem

Adapter metrikus menetes furatról PG furatra való áttéréshez. Belső menet: PG21