Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Adapter M - PG M32-PG29 nikkelezett SN059094 - 2088330

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Belső csavarmenet menetfajtája - PG

  • Külső csavarmenet menetfajtája - metrikus

  • Anyag - sárgaréz

  • Külső csavarmenet mérete (metrikus) - 32

  • Nikkelezett - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195391074

Sonepar cikkszám

SN059094

Gyártói cikkszám

2088330

Gyártói típuskód

165 ADA M32-PG29

Belső csavarmenet menetfajtája:

PG

Külső csavarmenet menetfajtája:

metrikus

Anyag:

sárgaréz

Külső csavarmenet mérete (metrikus):

32

Nikkelezett:

Igen

Csavarmenet mérete PG belső csavarmenet:

29

Robbanásvédett:

Nem

Tömszelencék ; Tömszelence tágító/szűkítő gyűrű ; Adapter M - PG M32-PG29 nikkelezett