Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Adapter M - PG M40-PG21 nikkelezett SN059095 - 2088334

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Belső csavarmenet menetfajtája - PG

  • Külső csavarmenet menetfajtája - metrikus

  • Anyag - sárgaréz

  • Külső csavarmenet mérete (metrikus) - 40

  • Nikkelezett - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195391081

Sonepar cikkszám

SN059095

Gyártói cikkszám

2088334

Gyártói típuskód

165 ADA M40-PG21

Belső csavarmenet menetfajtája:

PG

Külső csavarmenet menetfajtája:

metrikus

Anyag:

sárgaréz

Külső csavarmenet mérete (metrikus):

40

Nikkelezett:

Igen

Csavarmenet mérete PG belső csavarmenet:

21

Robbanásvédett:

Nem

Tömszelencék ; Tömszelence tágító/szűkítő gyűrű ; Adapter M - PG M40-PG21 nikkelezett