OBO - Adapter M - PG M40-PG29 nikkelezett SN059096 - 2088306
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső csavarmenet menetfajtája - PG
Külső csavarmenet menetfajtája - metrikus
Anyag - sárgaréz
Külső csavarmenet mérete (metrikus) - 40
Nikkelezett - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195372400
Sonepar cikkszám
SN059096
Gyártói cikkszám
2088306
Gyártói típuskód
165 ADA M40-PG29
Belső csavarmenet menetfajtája:
PG
Külső csavarmenet menetfajtája:
metrikus
Anyag:
sárgaréz
Külső csavarmenet mérete (metrikus):
40
Nikkelezett:
Igen
Csavarmenet mérete PG belső csavarmenet:
29
Robbanásvédett:
Nem
Tömszelencék ; Tömszelence tágító/szűkítő gyűrű ; Adapter M - PG M40-PG29 nikkelezett