OBO - Adapter M - PG M50-PG29 nikkelezett SN009176 - 2088340
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső csavarmenet menetfajtája - PG
Külső csavarmenet menetfajtája - metrikus
Anyag - sárgaréz
Külső csavarmenet mérete (metrikus) - 50
Nikkelezett - Igen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195391135
Sonepar cikkszám
SN009176
Gyártói cikkszám
2088340
Gyártói típuskód
165 ADA M50-PG29
Belső csavarmenet menetfajtája:
PG
Külső csavarmenet menetfajtája:
metrikus
Anyag:
sárgaréz
Külső csavarmenet mérete (metrikus):
50
Nikkelezett:
Igen
Csavarmenet mérete PG belső csavarmenet:
29
Robbanásvédett:
Nem
Tömszelencék ; Tömszelence tágító/szűkítő gyűrű ; Adapter M50-Pg29 fém