OBO - Adapter M - PG M50-PG42 nikkelezett SN059097 - 2088307
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső csavarmenet menetfajtája - PG
Külső csavarmenet menetfajtája - metrikus
Anyag - sárgaréz
Külső csavarmenet mérete (metrikus) - 50
Nikkelezett - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195372417
Sonepar cikkszám
SN059097
Gyártói cikkszám
2088307
Gyártói típuskód
165 ADA M50-PG42
Belső csavarmenet menetfajtája:
PG
Külső csavarmenet menetfajtája:
metrikus
Anyag:
sárgaréz
Külső csavarmenet mérete (metrikus):
50
Nikkelezett:
Igen
Csavarmenet mérete PG belső csavarmenet:
42
Robbanásvédett:
Nem
Tömszelencék ; Tömszelence tágító/szűkítő gyűrű ; Adapter M - PG M50-PG42 nikkelezett