OBO - Adapter M - PG M63-PG36 nikkelezett SN059098 - 2088344
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső csavarmenet menetfajtája - PG
Külső csavarmenet menetfajtája - metrikus
Anyag - sárgaréz
Külső csavarmenet mérete (metrikus) - 63
Nikkelezett - Igen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195391142
Sonepar cikkszám
SN059098
Gyártói cikkszám
2088344
Gyártói típuskód
165 ADA M63-PG36
Belső csavarmenet menetfajtája:
PG
Külső csavarmenet menetfajtája:
metrikus
Anyag:
sárgaréz
Külső csavarmenet mérete (metrikus):
63
Nikkelezett:
Igen
Csavarmenet mérete PG belső csavarmenet:
36
Robbanásvédett:
Nem
Tömszelencék ; Tömszelence tágító/szűkítő gyűrű ; Adapter M - PG M63-PG36 nikkelezett