OBO - Adapter PG - M PG11-M16 nikkelezett SN059102 - 2088292
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső csavarmenet menetfajtája - metrikus
Belső csavarmenet mérete (metrikus) - 16
Külső csavarmenet menetfajtája - PG
Anyag - sárgaréz
Nikkelezett - Igen
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195372240
Sonepar cikkszám
SN059102
Gyártói cikkszám
2088292
Gyártói típuskód
165 ADA PG11-M16
Belső csavarmenet menetfajtája:
metrikus
Belső csavarmenet mérete (metrikus):
16
Külső csavarmenet menetfajtája:
PG
Anyag:
sárgaréz
Nikkelezett:
Igen
Robbanásvédett:
Nem
Csavarmenet mérete PG külső csavarmenet:
11
Tömszelencék ; Tömszelence tágító/szűkítő gyűrű ; Adapter PG - M PG11-M16 nikkelezett