OBO - Adapter PG - M PG11-M16 világosszürke SN059101 - 2031467
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső csavarmenet menetfajtája - metrikus
Belső csavarmenet mérete (metrikus) - 16
Külső csavarmenet menetfajtája - PG
Anyag - műanyag
Nikkelezett - Nem
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195372066
Sonepar cikkszám
SN059101
Gyártói cikkszám
2031467
Gyártói típuskód
107 ADA PG11-M16
Belső csavarmenet menetfajtája:
metrikus
Belső csavarmenet mérete (metrikus):
16
Külső csavarmenet menetfajtája:
PG
Anyag:
műanyag
Nikkelezett:
Nem
Robbanásvédett:
Nem
Csavarmenet mérete PG külső csavarmenet:
11
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Tömszelencék ; Tömszelence tágító/szűkítő gyűrű ; Adapter PG - M PG11-M16 világosszürke