OBO - Adapter PG - M PG13,5-M20 világosszürke SN059103 - 2031468
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső csavarmenet menetfajtája - metrikus
Belső csavarmenet mérete (metrikus) - 20
Külső csavarmenet menetfajtája - PG
Anyag - műanyag
Nikkelezett - Nem
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195372073
Sonepar cikkszám
SN059103
Gyártói cikkszám
2031468
Gyártói típuskód
107 ADA PG13-M20
Belső csavarmenet menetfajtája:
metrikus
Belső csavarmenet mérete (metrikus):
20
Külső csavarmenet menetfajtája:
PG
Anyag:
műanyag
Nikkelezett:
Nem
Robbanásvédett:
Nem
Csavarmenet mérete PG külső csavarmenet:
13.5
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Tömszelencék ; Tömszelence tágító/szűkítő gyűrű ; Adapter PG - M PG13,5-M20 világosszürke