Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Adapter PG - M PG16-M20 világosszürke SN059105 - 2031469

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Belső csavarmenet menetfajtája - metrikus

  • Belső csavarmenet mérete (metrikus) - 20

  • Külső csavarmenet menetfajtája - PG

  • Anyag - műanyag

  • Nikkelezett - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195372080

Sonepar cikkszám

SN059105

Gyártói cikkszám

2031469

Gyártói típuskód

107 ADA PG16-M20

Belső csavarmenet menetfajtája:

metrikus

Belső csavarmenet mérete (metrikus):

20

Külső csavarmenet menetfajtája:

PG

Anyag:

műanyag

Nikkelezett:

Nem

Robbanásvédett:

Nem

Csavarmenet mérete PG külső csavarmenet:

16

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Tömszelencék ; Tömszelence tágító/szűkítő gyűrű ; Adapter PG - M PG16-M20 világosszürke