OBO - Adapter PG - M PG29-M32 világosszürke SN059111 - 2031471
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső csavarmenet menetfajtája - metrikus
Belső csavarmenet mérete (metrikus) - 32
Külső csavarmenet menetfajtája - PG
Anyag - műanyag
Nikkelezett - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195372103
Sonepar cikkszám
SN059111
Gyártói cikkszám
2031471
Gyártói típuskód
107 ADA PG29-M32
Belső csavarmenet menetfajtája:
metrikus
Belső csavarmenet mérete (metrikus):
32
Külső csavarmenet menetfajtája:
PG
Anyag:
műanyag
Nikkelezett:
Nem
Robbanásvédett:
Nem
Csavarmenet mérete PG külső csavarmenet:
29
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Tömszelencék ; Tömszelence tágító/szűkítő gyűrű ; Adapter PG - M PG29-M32 világosszürke