Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Adapter PG - M PG29-M40 nikkelezett 2088298 - 2088298

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Belső csavarmenet menetfajtája - metrikus

  • Belső csavarmenet mérete (metrikus) - 40

  • Külső csavarmenet menetfajtája - PG

  • Anyag - sárgaréz

  • Nikkelezett - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195372301

Sonepar cikkszám

2088298

Gyártói cikkszám

2088298

Gyártói típuskód

165 ADA PG29-M40

Belső csavarmenet menetfajtája:

metrikus

Belső csavarmenet mérete (metrikus):

40

Külső csavarmenet menetfajtája:

PG

Anyag:

sárgaréz

Nikkelezett:

Igen

Robbanásvédett:

Nem

Csavarmenet mérete PG külső csavarmenet:

29

Adapter PG furatról nagyobb metrikus menetes furatra való áttéréshez. Külső menet: PG29