OBO - Adapter PG - M PG36-M50 nikkelezett SN059112 - 2088299
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső csavarmenet menetfajtája - metrikus
Belső csavarmenet mérete (metrikus) - 50
Külső csavarmenet menetfajtája - PG
Anyag - sárgaréz
Nikkelezett - Igen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195372318
Sonepar cikkszám
SN059112
Gyártói cikkszám
2088299
Gyártói típuskód
165 ADA PG36-M50
Belső csavarmenet menetfajtája:
metrikus
Belső csavarmenet mérete (metrikus):
50
Külső csavarmenet menetfajtája:
PG
Anyag:
sárgaréz
Nikkelezett:
Igen
Robbanásvédett:
Nem
Csavarmenet mérete PG külső csavarmenet:
36
Tömszelencék ; Tömszelence tágító/szűkítő gyűrű ; Adapter PG - M PG36-M50 nikkelezett