OBO - Adapter PG - M PG7-M12 világosszürke SN059113 - 2031465
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső csavarmenet menetfajtája - metrikus
Belső csavarmenet mérete (metrikus) - 12
Külső csavarmenet menetfajtája - PG
Anyag - műanyag
Nikkelezett - Nem
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195372042
Sonepar cikkszám
SN059113
Gyártói cikkszám
2031465
Gyártói típuskód
107 ADA PG7-M12
Belső csavarmenet menetfajtája:
metrikus
Belső csavarmenet mérete (metrikus):
12
Külső csavarmenet menetfajtája:
PG
Anyag:
műanyag
Nikkelezett:
Nem
Robbanásvédett:
Nem
Csavarmenet mérete PG külső csavarmenet:
7
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Tömszelencék ; Tömszelence tágító/szűkítő gyűrű ; Adapter PG - M PG7-M12 világosszürke