Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Adapter PG - M PG9-M12 világosszürke SN059114 - 2031466

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Belső csavarmenet menetfajtája - metrikus

  • Belső csavarmenet mérete (metrikus) - 12

  • Külső csavarmenet menetfajtája - PG

  • Anyag - műanyag

  • Nikkelezett - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195372059

Sonepar cikkszám

SN059114

Gyártói cikkszám

2031466

Gyártói típuskód

107 ADA PG9-M12

Belső csavarmenet menetfajtája:

metrikus

Belső csavarmenet mérete (metrikus):

12

Külső csavarmenet menetfajtája:

PG

Anyag:

műanyag

Nikkelezett:

Nem

Robbanásvédett:

Nem

Csavarmenet mérete PG külső csavarmenet:

9

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Tömszelencék ; Tömszelence tágító/szűkítő gyűrű ; Adapter PG - M PG9-M12 világosszürke