OBO - Adapter PG - M PG9-M16 nikkelezett SN059115 - 2088291
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső csavarmenet menetfajtája - metrikus
Belső csavarmenet mérete (metrikus) - 16
Külső csavarmenet menetfajtája - PG
Anyag - sárgaréz
Nikkelezett - Igen
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195372233
Sonepar cikkszám
SN059115
Gyártói cikkszám
2088291
Gyártói típuskód
165 ADA PG9-M16
Belső csavarmenet menetfajtája:
metrikus
Belső csavarmenet mérete (metrikus):
16
Külső csavarmenet menetfajtája:
PG
Anyag:
sárgaréz
Nikkelezett:
Igen
Robbanásvédett:
Nem
Csavarmenet mérete PG külső csavarmenet:
9
Tömszelencék ; Tömszelence tágító/szűkítő gyűrű ; Adapter PG - M PG9-M16 nikkelezett