Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Adatátviteli csatl 2 db C típ csatl modulh 45x45mm hófeh SN059145 - 6119250

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felhasználás - beépíthető adatcsatlakozó

  • Szerelési mód - egyéb

  • Szín - fehér

  • Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal - Nem

  • Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195697251

Sonepar cikkszám

SN059145

Gyártói cikkszám

6119250

Gyártói típuskód

DTS-2C RW1

Felhasználás:

beépíthető adatcsatlakozó

Szerelési mód:

egyéb

Szín:

fehér

Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:

Nem

Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:

2

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Hordozógyűrű:

Nem

Porvédelemmel:

Igen

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Kimenet iránya:

ferde

Feliratmező:

feliratmezővel

Felirattal:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

egyéb

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

matt

RAL-szám (hasonló):

9010

Áttetsző:

Nem

Rögzítés módja:

beakasztás (pattintós)

Modulok száma (modulos építési módnál):

1

Húzásmentesítés:

Nem

Árnyékolt csatlakozóhüvely:

Nem

Árnyékolt ház:

Nem

Csatlakozócsipesz:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Készülék szélessége:

45 mm

Készülék magassága:

45 mm

Készülék mélysége:

26 mm

Min. készülékdoboz mélység:

55 mm

Háztartási szerelvények ; Adatátviteli aljzat ; Adatátviteli csatl 2 db C típ csatl modulh 45x45mm hófeh