OBO - Adatátviteli modtartó 2db LE típ csatl.mod 45x45mm fest alu SN059120 - 6119308
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felhasználás - beépíthető adatcsatlakozó
Szerelési mód - egyéb
Szín - alumínium
Összeállítás - alapelem központi fedőlappal
Hordozógyűrű - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195925538
Sonepar cikkszám
SN059120
Gyártói cikkszám
6119308
Gyártói típuskód
DTG-02LE AL1
Felhasználás:
beépíthető adatcsatlakozó
Szerelési mód:
egyéb
Szín:
alumínium
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Hordozógyűrű:
Nem
Porvédelemmel:
Nem
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Feliratmező:
feliratmezővel
Felirattal:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
matt
Áttetsző:
Nem
Rögzítés módja:
beakasztás (pattintós)
Húzásmentesítés:
Nem
Csatlakozócsipesz:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Készülék szélessége:
45 mm
Készülék magassága:
45 mm
Készülék mélysége:
9 mm