OBO - Adatátviteli modtartó 2db LE típ csatl.mod 45x45mm szürkfek SN059121 - 6119306
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felhasználás - beépíthető adatcsatlakozó
Szerelési mód - egyéb
Szín - fekete
Összeállítás - alapelem központi fedőlappal
Hordozógyűrű - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195925507
Sonepar cikkszám
SN059121
Gyártói cikkszám
6119306
Gyártói típuskód
DTG-02LE SWGR1
Felhasználás:
beépíthető adatcsatlakozó
Szerelési mód:
egyéb
Szín:
fekete
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Hordozógyűrű:
Nem
Porvédelemmel:
Nem
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Feliratmező:
feliratmezővel
Felirattal:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
matt
RAL-szám (hasonló):
7021
Áttetsző:
Nem
Rögzítés módja:
beakasztás (pattintós)
Húzásmentesítés:
Nem
Csatlakozócsipesz:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Készülék szélessége:
45 mm
Készülék magassága:
45 mm
Készülék mélysége:
9 mm